種別長袖ブルゾン
機能テフロン撥水加工、ストレッチ、軽量、防汚、速乾、ハニカム構造、ユニセックス
袖口囲(cm)27
その他の機能右胸ファスナーポケットにはプロ仕様の測量野帳(レベルブック、スケッチブック・W91mm×H160mm)を収納可能
色アースグリーン
サイズ6L
シリーズColor Active series
色番43
胸囲(cm)142
肩幅(cm)57
着丈(cm)72
袖丈(cm)64
袖口幅(cm)27
混率(%)ポリエステル100
仕様左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、両脇アジャスター、右胸ファスナーポケット、オリジナル刻印ボタン、オリジナル刻印ファスナー、背裏メッシュ