CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の シャツ・インナー
CUC(中国産業)の 半袖 シャツ・インナー
CUC(中国産業)の ポロシャツ 半袖
C's CLUB パフォーマンスBD半袖ポロシャツ 1110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54210653
品番
1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ベーシックな組み合わせに必須!
王道のボタンダウンポロシャツ。
色
アースグリーン
サイズ
M
シリーズ
1110/1111
色番
42
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
68
袖丈(cm)
59
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗、速乾、軽量、清涼感、ユニセックス