CUC(中国産業)
C's CLUB パフォーマンスBD半袖ポロシャツ 1110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ダーク・レッド
アースグリーン
イエローグリーン
ダーク・レッド
ミッド・ブルー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
SS
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54210836
品番
1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ベーシックな組み合わせに必須!
王道のボタンダウンポロシャツ。
色
ダーク・レッド
サイズ
4L
シリーズ
1110/1111
色番
821
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
80
袖丈(cm)
63
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗、速乾、軽量、清涼感、ユニセックス