※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120 C's CLUB パフォーマンスZIP 長袖ポロシャツ 1120 CUC(中国産業) 54211834 1120 C's CLUB パフォーマンスZIP 長袖ポロシャツ 1120 CUC(中国産業) 54211834

C's CLUB パフォーマンスZIP 長袖ポロシャツ 1120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シロ サイズLL 注文コード54211834 品番1120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

相性抜群の組み合わせは定番のジッパーポロシャツから。

シロ サイズLL シリーズ1120/1121 色番18 胸囲(cm)108 肩幅(cm)48 着丈(cm)74 袖丈(cm)60 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗、速乾、軽量、清涼感、ユニセックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする