C's CLUB リフレクション長袖ポロ 1710

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54212263 品番 1710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポロシャツとワークシャツのいいとこどりした鹿の子編みのハイブリッドシャツ。

クロ サイズ3L シリーズ1710/1711 色番19 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 着丈(cm)74 袖丈(cm)63 混率(%)ポリエステル60・綿40 機能高視認再帰反射、防汚、ユニセックス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54212428
2021-11-12
用途:
普段着、ゴルフ
その他業種

3Lはなかなかお店には置いてないので、こちらで購入。大きさ、着心地はいいです。胸ポケットが必要なので選んだのですが、ポケット位置が普通のものとは左右逆でファスナー付きなのでメガネは少々入れにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする