C's CLUB リフレクション半袖ポロ 1711

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54212629 品番 1711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ポロシャツとワークシャツのいいとこどりした鹿の子編みのハイブリッドシャツ。

クロ サイズS シリーズ1710/1711 胸囲(cm)92 混率(%)身頃:ポリエステル60・綿40、脇・ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)64 機能高視認再帰反射、防汚、ユニセックス 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする