CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の シャツ・インナー
CUC(中国産業)の 半袖 シャツ・インナー
CUC(中国産業)の ポロシャツ 半袖
C's CLUB リフレクション半袖ポロ 1711
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54212805
品番
1711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ポロシャツとワークシャツのいいとこどりした鹿の子編みのハイブリッドシャツ。
色
シルバー
サイズ
L
シリーズ
1710/1711
胸囲(cm)
104
混率(%)
身頃:ポリエステル60・綿40、脇・ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
機能
高視認再帰反射、防汚、ユニセックス
色番
26