CUC(中国産業)
C's CLUB リフレクション半袖ポロ 1711
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
チャコールグレー
クロ
コン
シルバー
シロ
チャコールグレー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
6L
SS
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54212954
品番
1711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ポロシャツとワークシャツのいいとこどりした鹿の子編みのハイブリッドシャツ。
色
チャコールグレー
サイズ
M
シリーズ
1710/1711
胸囲(cm)
98
混率(%)
身頃:ポリエステル60・綿40、脇・ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
機能
高視認再帰反射、防汚、ユニセックス
色番
34