CUC(中国産業)
C's CLUB 長袖Tシャツ (ポケットあり) 1401
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
色
クロ
グレー
クロ
コン
シロ
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54213907
品番
1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
優れた吸汗速乾性と形態安定性でお手入れ簡単!
機能
吸汗、速乾、形態維持
色
クロ
サイズ
3L
シリーズ
1401/1404
色番
19
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
76
袖丈(cm)
59
混率(%)
表:ポリエステル50・綿50(クールプラス)