C's CLUB 長袖ハイネックシャツ 1213

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54214205 品番 1213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ストレッチ性に優れ、通気性も良好!
上品な光沢感の二重編み素材。

種別長袖ハイネックシャツ シルバー サイズ4L シリーズ1213 色番26 胸囲(cm)114 裄丈(cm)86.5 着丈(cm)79 混率(%)表:ポリエステル100、裏:綿100(ハニカムメッシュ) 機能ストレッチ、速乾、通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする