C's CLUB 長袖ハイネックシャツ 1213

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 チャコールグレー サイズL 注文コード54214318 品番1213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れ、通気性も良好!
上品な光沢感の二重編み素材。

種別長袖ハイネックシャツ チャコールグレー サイズL シリーズ1213 色番34 胸囲(cm)102 裄丈(cm)80.5 着丈(cm)73 混率(%)表:ポリエステル100、裏:綿100(ハニカムメッシュ) 機能ストレッチ、速乾、通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする