CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の シャツ・インナー
CUC(中国産業)の 半袖 シャツ・インナー
CUC(中国産業)の Tシャツ 半袖
C's CLUB 半袖Tシャツ (ポケットなし) 1404
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54214406
品番
1404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾性と形態安定性でお手入れ簡単!
色
グレー
サイズ
LL
シリーズ
1401/1404
色番
05
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
74
袖丈(cm)
26
混率(%)
表:ポリエステル50・綿50(クールプラス)
機能
吸汗、速乾、形態維持