C's CLUB ワンタックカーゴパンツ 3005

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54216655 品番 3005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

さりげなく使用されているメッシュ加工で通気性抜群。裏綿素材で肌触りもよく優れた吸汗性で夏を快適に。サマーソフト裏綿二重織りの制電素材を使用。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。肌側の素材は綿タッチで吸水速乾性に優れ不快なベタつきを軽減。色も豊富な6色展開。

種別ワンタックカーゴパンツ コン サイズ76 シリーズ3005SERIES 混率(%)ポリエステル85・綿15(ソフト裏綿) 股下(cm)80 色番02 渡り(cm)34.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする