3001 C's CLUB 長袖シャツ 3001 CUC(中国産業) 54218466

3001 C's CLUB 長袖シャツ 3001 CUC(中国産業) 54218466
3001 C's CLUB 長袖シャツ 3001 CUC(中国産業) 54218466
3001 C's CLUB 長袖シャツ 3001 CUC(中国産業) 54218466
3001 C's CLUB 長袖シャツ 3001 CUC(中国産業) 54218466
3001 C's CLUB 長袖シャツ 3001 CUC(中国産業) 54218466

C's CLUB 長袖シャツ 3001

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
コン
サイズLL
内容量1着注文コード54218466品番3001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

さりげなく使用されているメッシュ加工で通気性抜群。裏綿素材で肌触りもよく優れた吸汗性で夏を快適に。サマーソフト裏綿二重織りの制電素材を使用。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。肌側の素材は綿タッチで吸水速乾性に優れ不快なベタつきを軽減。究極の通気性を追求するために随所にメッシュを使用したデザイン。色も豊富な6色展開。

仕様背中メッシュ仕様、右胸内ポケット仕様、両脇メッシュ仕様種別長袖シャツコンサイズLLシリーズ3005SERIES胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル85・綿15(ソフト裏綿)肩幅(cm)51袖丈(cm)62着丈(cm)78色番02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 現場作業時
建設業・工事業

しっか裁縫してあり丈夫です。ゆったりして着られます。値段も安くいい買い物かと思います。

対象商品 : 54218588
2022-09-02
用途: 夏季屋外作業

夏向きの作業シャツが欲しかったので試しに購入。
同じ[中国産業]扱いの秋冬向きシャツのサイズ感が良かったのでこれを選んだ。
.                                   .
良いところ
・ポリエステル85%・綿15% の生地はサラサラとして吸水性もあり乾きが早い。
それでいて粉塵を通さない程度に織り目が詰まっているので
作業シャツの生地としてバランスはいい感じです。
・大きめのサイズ感で、特に首周りの余裕があるので着心地がいい。
.                                     .
良くないところ
胸ポケットまわりの設計が不適切でたいへん不満を感じます。
・まずポケットの深さが浅く、一般的な作業シャツの胸ポケットに収まるサイズのスマホがはみ出してしまいます。
特に右のファスナー付きポケットの実質深さが小さく使いづらい。
・この右ポケットには折り畳みガラケーを入れる為らしきインナーポケットが付いているのですが、
これが邪魔をして物が引っ掛かるため極めて使いづらく苛立たされる。あまりにも邪魔なので
縫い目を切って取り除いてしまいました。無駄なコストを掛けてユーザーを不快にするとは愚の骨頂です。
・胸にメッシュ生地のベンチレーターを設けているのですが、これに胸ポケットが重なって干渉し
メッシュを塞いでいるためにほとんどベンチレーターとして機能していません。
わざわざ手間とコストを掛けているのに有効に働いていないのはアホとしか思えません。
・袖口の開口が緩く、調整機能も無いので手首にフッイットせず萌え袖みたいになってしまう。
とりあえず袖を折り返した状態でスナップボタンを留めることで対処しています。
.                                     .
胸ポケットと胸ベンチレーター周りのデザインが改善されない限りは、追加購入は有り得ないですね。
サイズ感や生地の質感は良いだけに実に残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 54218588
2022-08-02
用途: 夏の野外作業

中国産業 C's CLUB 長袖シャツ 3001 シルバー 8L
夏向きの作業シャツが欲しかったので試しに購入。
同じ[中国産業]扱いの秋冬向きシャツのサイズ感が良かったのでこれを選んだ。
.                                   .
良いところ
リエステル85%・綿15% の生地はサラサラとして吸水性もあり乾きが早い。
それでいて粉塵を通さない程度に織り目が詰まっているので
作業シャツの生地としてバランスはいい感じです。
大きめのサイズ感で、特に首周りの余裕があるので着心地がいい。
良くないところ
胸ポケットまわりの設計が不適切でたいへん不満を感じます。
・まずポケットの深さが浅く、一般的な作業シャツの胸ポケットに収まるサイズのスマホがはみ出してしまいます。
・右のポケットには折り畳みガラケーを入れる為らしきインナーポケットが付いているのですが、
これが邪魔をして物が引っ掛かるため極めて使いづらく苛立たされる。あまりにも邪魔なので
縫い目を切って取り除いてしまいました。無駄なコストを掛けてユーザーを不快にするとは愚の骨頂です。
・胸にメッシュ生地のベンチレーターを設けているのですが、これに胸ポケットが重なって
干渉しているためにほとんどベンチレーターとして機能していません。
わざわざ手間とコストを掛けているのに有効に働いていないのはアホとしか思えません。
・袖口の開口が緩く、調整機能も無いのでフッイットせず萌え袖みたいになってしまう。
とりあえず袖を折り返した状態でスナップボタンを留めることで対処しています。
.                                     .
胸ポケットと胸ベンチレーター周りのデザインが改善されない限りは、追加購入は有り得ないですね。
サイズ感や生地の質感は良いだけに実に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする