2505 CUC ツータックカーゴパンツ 2505 CUC(中国産業) 54219893

2505 CUC ツータックカーゴパンツ 2505 CUC(中国産業) 54219893
2505 CUC ツータックカーゴパンツ 2505 CUC(中国産業) 54219893
2505 CUC ツータックカーゴパンツ 2505 CUC(中国産業) 54219893

CUC ツータックカーゴパンツ 2505

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色フェードグリーン
サイズ85
内容量1着注文コード54219893品番2505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

シンプルなデザインと落ち着いた色が人気のロングセラー商品。ソフトツイルの制電素材を使用。作業服使用率No1の人気商品。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。ブルゾンとシャツに長袖を取り揃え、幅広い業種に最適です。

色
フェードグリーン
サイズ
85
色番
36
股下(cm)
80
渡り(cm)
36.75
種別
ツータックカーゴパンツ
シリーズ
2505SERIES
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする