HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C カーゴパンツ 9185

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54221695 品番 9185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

HOP-SCOT 迷彩シリーズ第三弾。
軽やかで際立つドット迷彩T/Cシリーズ。好評な売れ行きのHOP-SCOTブランド「迷彩シリーズ」の第3弾となる商品。今作は薄手T/C素材にドットカモフラ柄のプリントを施し、スリムに着こなせるシルエットで幅広いユーザーに対応。釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。既存商品との組み合わせも楽しむことができる。

仕様カーゴポケット、刻印入りボタン、両脇カラビナ仕様 種別カーゴパンツ 迷彩カーキ サイズS シリーズ9185SERIES 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)76 色番115 渡り(cm)31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする