HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C カーゴパンツ 9185

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 迷彩カーキ サイズL 注文コード54221713 品番9185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

HOP-SCOT 迷彩シリーズ第三弾。
軽やかで際立つドット迷彩T/Cシリーズ。好評な売れ行きのHOP-SCOTブランド「迷彩シリーズ」の第3弾となる商品。今作は薄手T/C素材にドットカモフラ柄のプリントを施し、スリムに着こなせるシルエットで幅広いユーザーに対応。釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。既存商品との組み合わせも楽しむことができる。

仕様カーゴポケット、刻印入りボタン、両脇カラビナ仕様 種別カーゴパンツ 迷彩カーキ サイズL シリーズ9185SERIES 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)84 色番115 渡り(cm)33.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする