HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C ブルゾン 9188

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54221948 品番 9188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

HOP-SCOT 迷彩シリーズ第三弾。
軽やかで際立つドット迷彩T/Cシリーズ。好評な売れ行きのHOP-SCOTブランド「迷彩シリーズ」の第3弾となる商品。今作は薄手T/C素材にドットカモフラ柄のプリントを施し、スリムに着こなせるシルエットで幅広いユーザーに対応。釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。既存商品との組み合わせも楽しむことができる。

仕様ペンさし(アイコス収納可能)と調整用マジックテープあります。襟先までジップが閉まります。 種別長袖ブルゾン 迷彩カーキ サイズL シリーズ9185SERIES 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 着丈(cm)64 袖口囲(cm)24 色番115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
バイク乗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインが気に入り価格も安かったので購入しました。
バイク乗車時にポケットが多いので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする