CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
HOP-SCOT ワークデニム長袖ブルゾン 9468
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54222849
品番
9468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
色
インディゴバイオ
サイズ
LL
シリーズ
9465SERIES
色番
68
混率(%)
綿100(スラブデニム 10oz)
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
65
袖丈(cm)
64.5
仕様
右胸ポケット、刻印入りボタン、裾 調整用アジャスターボタン、ジップが襟先まで閉まります
種別
長袖ブルゾン