CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチシャツ 9821
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1着
色
バイオソーピング
サイズ
M
注文コード
54223174
品番
9821
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
色
バイオソーピング
サイズ
M
シリーズ
9825SERIES
色番
128
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
42.5
着丈(cm)
71.5
袖丈(cm)
59
袖口囲(cm)
20.5
種別
長袖シャツ