CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチシャツ 9821
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54223208
品番
9821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
色
バイオソーピング
サイズ
3L
シリーズ
9825SERIES
色番
128
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48.5
着丈(cm)
77.5
袖丈(cm)
63
袖口囲(cm)
24
種別
長袖シャツ