CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴブルー
サイズ
6L
注文コード
54223786
品番
9810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
種別
長袖シャツ
色
インディゴブルー
サイズ
6L
シリーズ
9815SERIES
色番
17
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
57
着丈(cm)
80
袖丈(cm)
66
袖口囲(cm)
26
仕様
胸ポケット(左ファスナー付)、右袖口開き、裾脇ガゼット仕様