CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9818
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54223899
品番
9818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
種別
長袖ブルゾン
色
インディゴブルー
サイズ
4L
シリーズ
9815SERIES
色番
17
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
69
袖丈(cm)
65.5
袖口囲(cm)
25
仕様
左胸ポケット、ウエスト調整タブ、左袖ペン差し