CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
HOP-SCOT デニシャンストレッチコート 9820
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
54223978
品番
9820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
仕様
左袖ペン差し、調整タブ、右前ポケット
種別
コート
色
インディゴブルー
サイズ
F
シリーズ
9815SERIES
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
97.5
袖口囲(cm)
26
色番
17