HOP-SCOT ノータックカーゴパンツ 7505

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54225466 品番 7505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1、国産綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
2、ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触りと、ハードワークにも耐える耐久性が魅力。
3、付属はYKKスナップを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。

アイボリー サイズ76 シリーズ7505SERIES 色番03 混率(%)綿100 股下(cm)80 渡り(cm)33.5 仕様後ループ幅広仕様、脇フラップ隠しドット釦、裾巾調整用ゴム入れ穴 種別ノータックカーゴパンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする