HOP-SCOT 長袖シャツ 7501

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54226218 品番 7501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

1、国産綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
2、ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触りと、ハードワークにも耐える耐久性が魅力。
3、付属はYKKスナップを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。

種別長袖シャツ アイボリー サイズLL シリーズ7505SERIES 色番03 混率(%)綿100 胸囲(cm)118 肩幅(cm)51 着丈(cm)79 袖丈(cm)61.5 仕様左袖ペン差し、刻印入りドット釦、背中プリーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54226254
2021-09-25
用途:
普段着

夏用のカジュアルなシャツが欲しかったので [長袖シャツ 春夏]のカテゴリーに入れられていたこの製品を買いましたが、
織り目の詰まった木綿で厚みも比較的大きい生地を使っており、
風通しを良くするベンチレーターなどの工夫もいっさい無いので夏場に着るのには適していません。
秋から春までの3シーズン向けですね。 なぜこの製品が夏用シャツのカテゴリに入れられているのか理解に苦しみます。
.                               .
サイズが8Lとべらぼうに大きな数字で表記されていますが、寸法表示を見ればわかる通り、
実際のサイズは他社の6Lサイズよりも少し大きい程度の物です。 なぜ8Lなどという表記なのか理解に苦しみます。
.                               .
首回りに余裕があって楽なのはいいですが、袖回りは少し緩く、
他社製品に見られる二連ボタンのような調整機能が無いのは不便ですね。
しかし無駄に奇を衒った余計なデザインがされていないプレーンな見た目は気に入りました。
ただ、生地表面の格子状の織り目が目立つ質感は好みが別れるかもしれませんね。
カテゴリ詐欺さえ無ければ秋からの気候に合った良いシャツなのですが、騙されたので星二つ減。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする