曜日別特売
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228625

8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228625
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228625
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228625
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228625
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228625
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228625
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228625

DOGMAN カーゴパンツ 8675

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)84
サイズL
内容量1着注文コード54228625品番8675
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1、タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。
2、3シーズン対応可能な絶妙の生地厚にしている。

種別カーゴパンツアイボリーサイズLシリーズ8675SERIES色番03混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチデニム)ウエスト(cm)84股下(cm)80渡り(cm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする