DOGMAN カーゴパンツ 8675

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 インディゴブルー サイズS 注文コード54228738 品番8675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

1、タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。
2、3シーズン対応可能な絶妙の生地厚にしている。

種別カーゴパンツ インディゴブルー サイズS シリーズ8675SERIES 色番17 混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチデニム) ウエスト(cm)76 股下(cm)80 渡り(cm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54228738 8675 54228729 8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 1着 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする