CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の ボトムス
CUC(中国産業)の 春夏 ボトムス
DOGMAN カーゴパンツ 8675
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴブルー
サイズ
M
注文コード
54228747
品番
8675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
1、タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。
2、3シーズン対応可能な絶妙の生地厚にしている。
種別
カーゴパンツ
色
インディゴブルー
サイズ
M
シリーズ
8675SERIES
色番
17
混率(%)
綿98・ポリウレタン2(ストレッチデニム)
ウエスト(cm)
80
股下(cm)
80
渡り(cm)
29.5