DOGMAN 長袖シャツ 8671

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54229027 品番 8671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

魅せるタテスジは新たなセオリー。
スラブ糸をミックスすることによって生まれる”タテスジ”は、見た目のビンテージ感とナチュラルな素材感を演出する。無駄がなく自然体のワークスタイルを理想とする現場にはもってこいのアイテムだ。ストレッチの効いた素材は、スタイリッシュな雰囲気をキープしつつ、軽やかさとリラックス感を最大限に引き出してくれる。
タテスジ感のハードな印象。3シーズン対応可能な絶妙の生地厚。
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
ストレッチ/製品洗い/ナローシルエット

アイボリー サイズLL シリーズ8675SERIES 色番03 混率(%)綿98、ポリウレタン2 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 着丈(cm)77 生地ストレッチデニム 袖丈(cm)63 仕様両脇ガゼット仕様、左袖ペンさし、刻印入りドット釦 種別長袖シャツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする