FGFL1A-20-E005B-G-X72 バッグフィルタ FGFL1 SMC 54233471

バッグフィルタ FGFL1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計(G)圧力計付(1MPa:接液部黄銅) 注文コード54233471 品番FGFL1A-20-E005B-G-X72
参考基準価格(税別)¥179,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はサイズ・圧力計など55種類から選べます 他の種類を見る

・大流量のろ過に最適
バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):〜400L /min]。
・メンテナンスが容易
容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。
・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水
・安全機構付
SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。

材質(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM 圧力計(G)圧力計付(1MPa:接液部黄銅) 公称ろ過精度(μm)(005)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする