商品レビューを投稿する内容量1個サイズ(エレメントサイズ)Φ190×L440注文コード54233627品番FGFL1A-20-E050B-GDL
参考基準価格(税別)¥282,650販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
・大流量のろ過に最適
バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。
・メンテナンスが容易
容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。
・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水
・安全機構付
SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。