FGH300-03-J002T 液体用高精度フィルタ FGH30 SMC 54238222

液体用高精度フィルタ FGH30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) Rc 3/8 エレメント種類(J) HEPO 2 注文コード54238222 品番FGH300-03-J002T
参考基準価格(税別)¥89,380 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は管接続口径・エレメント種類など24種類から選べます 他の種類を見る

・ろ過効率:99%以上除去
HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%)
メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%)
・ハウジング内の発塵を防止
接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。

適合エレメントEJ901S、ED901S 管接続口径(03) Rc 3/8 ろ過精度(μm)(002) 2 エレメント(mm)(300)L496 エレメント種類(J) HEPO 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする