SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【ハウジング・Oリング】(V)FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)
材質(パッキン)
(V)FKM
接続口径
(06)Rc3/4
注文コード
54259405
品番
FQ1010V-06-M010V-B
参考基準価格(税別)
¥49,610
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続口径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。
オプション
(B)ブラケット
材質
【ハウジング・Oリング】(V)FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)
接続口径
(06)Rc3/4
ろ過精度(μm)
(010)10
材質(パッキン)
(V)FKM
エレメント種類
(M)マイクロメッシュエレメント(SUS304)
CADデータダウンロード