SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【ハウジング・Oリング】(V)FKM
材質(パッキン)
(V)FKM
接続口径
(06)Rc3/4
注文コード
54259642
品番
FQ1011V-06-J002V-B
参考基準価格(税別)
¥43,780
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続口径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。
オプション
(B)ブラケット
材質
【ハウジング・Oリング】(V)FKM
接続口径
(06)Rc3/4
ろ過精度(μm)
(002)2
材質(パッキン)
(V)FKM
エレメント種類
(J)HEPO2エレメント(EJ101Sシリーズ)
CADデータダウンロード