HRS012-A-10-BJ 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC 54265294

冷凍式サーモチラー HRS01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 冷却能力(W)1100/1300(50/60Hz) 冷却方式(A)空冷冷凍式 電源(V)(10)単相AC100(50/60Hz)/AC115(60Hz) 注文コード54265294 品番HRS012-A-10-BJ
参考基準価格(税別)¥443,300 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は冷却能力・冷却方式・電源など146種類から選べます 他の種類を見る

空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。

冷却方式(A)空冷冷凍式 冷却能力(W)1100/1300(50/60Hz) 接続ねじ種類【配管】(-)Rc 用途循環液温調装置 仕様(J)自動給水付 電源(V)(10)単相AC100(50/60Hz)/AC115(60Hz) 漏電ブレーカ(B)漏電ブレーカ付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする