曜日別特売
HRS012-A-10-JM 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC 54265337

冷凍式サーモチラー HRS01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個冷却能力(W)1100/1300(50/60Hz)冷却方式(A)空冷冷凍式電源(V)(10)単相AC100(50/60Hz)/AC115(60Hz)注文コード54265337品番HRS012-A-10-JM
参考基準価格(税別)¥463,760販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。

用途
循環液温調装置
冷却方式(A)空冷冷凍式冷却能力(W)1100/1300(50/60Hz)接続ねじ種類【配管】(-)Rc仕様(J)自動給水付電源(V)(10)単相AC100(50/60Hz)/AC115(60Hz)対応(M)脱イオン水(純水)配管対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする