SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモチラー(循環液温調装置)
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ00
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
冷却能力(kW)
1
オプション
(C)アナログ通信
注文コード
54268803
品番
HRZ001-H1-C
参考基準価格(税別)
¥2,529,290
販売価格(税込)
¥2,527,800
販売価格(税別)
¥
2,298,000
バスケットに入れる
この商品は
冷却能力・オプション
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ
セス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式
水冷冷凍式
冷却能力(kW)
1
ねじの種類
Rc
オプション
(C)アナログ通信
温度設定範囲(℃)
(H)20〜90
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200