HYB50H-270 ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50 SMC 54271314

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)270材質(シール)(H) 外部FKM注文コード54271314品番HYB50H-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ストローク(mm)270ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする