曜日別特売
HYB63H-200 ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB63 SMC 54271402

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200材質(シール)(H) 外部FKM注文コード54271402品番HYB63H-200
参考基準価格(税別)¥31,410販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする