曜日別特売
HYCB50H-400F ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 SMC 54271682

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400材質(シール)(H) 外部FKM注文コード54271682品番HYCB50H-400F
参考基準価格(税別)¥45,710販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする