曜日別特売
HYDB80R-25F ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB8 SMC 54273597

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25注文コード54273597品番HYDB80R-25F
参考基準価格(税別)¥36,580販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする