HVL75 DV継手 排水バルブエルボ 前澤化成工業 54280635 HVL75 DV継手 排水バルブエルボ 前澤化成工業 54280635

DV継手 排水バルブエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54280635 品番 HVL75
参考基準価格(税別)¥913 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。

呼び径75 仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき 形状エルボ タイプDV 寸法d(mm)77.2 呼び径(B)3 寸法L1(mm)103 寸法D(mm)97 寸法D1(mm)87.9 寸法l(mm)40 型番70206 寸法L2(mm)88 寸法T(mm)16 寸法d1(mm)89.45 寸法d2(mm)88.65 寸法d3(mm)77.2 呼び径(A)75 寸法l2(mm)39 アズワン品番64-5112-31 接続ねじ種類管用テーパねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23499227
2022-06-11
用途:
農業用水の出口に使用
農・林・水産業

農業用水の出口に使用しています。バルソケとエルボを繋げると長くなり設置できない場所にお勧めです。
モノタロウさんにお願いです呼び径φ40用も販売して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする