前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
HI TSフランジ 5K
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54280696
品番
HITF5K20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
呼び径
20
外径(mm)
90
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
PVC
形状
フランジ
寸法H(mm)
41
寸法d(mm)
21
呼び径(B)
3/4
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
85
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
寸法C(mm)
65
寸法D1(mm)
33
寸法l(mm)
35
型番
87773
寸法d1(mm)
26.45
寸法h(mm)
12
呼び径(A)
20
アズワン品番
64-5117-65
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材