HI TSフランジ 5K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54280705 品番 HITF5K25
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ

呼び径25 外径(mm)95 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 材質PVC 形状フランジ 寸法H(mm)47 寸法d(mm)26 呼び径(B)1 寸法t(mm)12 寸法D(mm)95 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法C(mm)75 寸法D1(mm)40 寸法l(mm)40 型番87774 寸法d1(mm)32.55 寸法h(mm)12 呼び径(A)25 アズワン品番64-5117-66 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする