前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
HI TSフランジ 5K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54280714
品番
HITF5K30
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
呼び径
30
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
PVC
形状
フランジ
寸法H(mm)
51
寸法d(mm)
32
呼び径(B)
1-1/4
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
115
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
寸法C(mm)
90
寸法D1(mm)
46
寸法l(mm)
44
型番
87775
寸法d1(mm)
38.6
寸法h(mm)
15
呼び径(A)
30
アズワン品番
64-5117-67
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材