HI TSフランジ 5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54280739 品番 HITF5K50
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ

呼び径50 外径(mm)135 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質PVC 形状フランジ 寸法H(mm)72 寸法d(mm)51 呼び径(B)2 寸法t(mm)16 寸法D(mm)130 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法C(mm)105 寸法D1(mm)70 寸法l(mm)63 型番87777 寸法d1(mm)60.8 寸法h(mm)15 呼び径(A)50 アズワン品番64-5117-69 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする