前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
HI TSフランジ 5K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54280748
品番
HITF5K65
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
呼び径
65
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
PVC
形状
フランジ
寸法H(mm)
73
寸法d(mm)
67
呼び径(B)
2-1/2
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
155
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
寸法C(mm)
130
寸法D1(mm)
87
寸法l(mm)
61
型番
87778
寸法d1(mm)
76.6
寸法h(mm)
15
呼び径(A)
65
アズワン品番
64-5117-70
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材