前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
HI TSフランジ 5K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54280757
品番
HITF5K75
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
呼び径
75
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
PVC
形状
フランジ
寸法H(mm)
78
寸法d(mm)
77
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
180
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
寸法C(mm)
145
寸法D1(mm)
102
寸法l(mm)
64
型番
87779
寸法d1(mm)
89.6
寸法h(mm)
19
呼び径(A)
75
アズワン品番
64-5117-71
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材