前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
HI TSフランジ 5K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54280775
品番
HITF5K125
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
呼び径
125
外径(mm)
185
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
材質
PVC
形状
フランジ
寸法H(mm)
118
寸法d(mm)
125
呼び径(B)
5
寸法t(mm)
20
寸法D(mm)
235
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
寸法C(mm)
200
寸法D1(mm)
157
寸法l(mm)
104
型番
87781
寸法d1(mm)
140.8
寸法h(mm)
19
呼び径(A)
125
アズワン品番
64-5117-73
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材